※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
18
接続部のサイズ
9.52
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
63542528
品番
FPR-ND-71-9.52-316LP-PA
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L(二重溶解材)
接続部のサイズ
9.52
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
76.2
寸法H(mm)
67.5
温度(℃)
-10〜150
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
26
接続方式
UJR継手
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10