仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質SUS316L
接続部のサイズ6.35
材質(本体)SUS316L
寸法L(mm)57
寸法H(mm)66.3
温度(℃)-10〜150
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)18
寸法D(mm)35
寸法B(mm)18
寸法C(mm)26
接続方式UJR継手
接続形式メタルガスケット式
寸法h1(mm)23.5
寸法d1(Φmm)20.5
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-10