※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続部のサイズ
3.2
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
63542677
品番
FPR-NSD-71-3.2-316LP-PA
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L(二重溶解材)
接続部のサイズ
3.2
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
45.2
温度(℃)
-10〜150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応