FPR-NSD-71-6.35-PA NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63542695 FPR-NSD-71-6.35-PA NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63542695

NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)13 接続部のサイズ6.35 最高使用圧力(MPa)1 注文コード63542695 品番FPR-NSD-71-6.35-PA
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力など38種類から選べます 他の種類を見る

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L 接続部のサイズ6.35 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)52 寸法H(mm)45.2 温度(℃)-10〜150 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)13 寸法D(mm)35 寸法B(mm)13 寸法C(mm)21 接続方式UJR継手 接続形式メタルガスケット式 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする