フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
13
接続部のサイズ
6.35
最高使用圧力(MPa)
20.5
注文コード
63542738
品番
FUNSD-721G-6.35-316LP#A
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L(二重溶解材)
接続部のサイズ
6.35
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
52.3
温度(℃)
-10〜40
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
21
接続方式
UJR継手
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10
関連資料:
(6.44MB)