※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63542774
品番
UBVN-14D-R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/2●接続B 寸法(Rc):Rc1/2
材質
SCS14A
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
56.5
寸法H(mm)
43
温度(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.37MB)