※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1 仕様●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 注文コード63543018 品番FPR-71-19.05-PA
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は最高使用圧力・仕様・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト

仕様●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)85 寸法H(mm)111.4 温度(℃)-10〜150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする