Boite×e-LABO 多段分別ペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63545398 品番ELB-3521 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

省スペースで分別できる縦型ペール
開けたままストップできるロック機能

材質本体・分別表示タグ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン 形状 寸法(mm)約350×270×850 ブラック 質量(g)約3800 容量(L)上段15/下段25 段数2段 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする