ベストコ
ベストコの ゴミ箱
ベストコの 分別用ゴミ箱
ベストコの 分別用ゴミ箱本体
Boite×e-LABO 多段分別ペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63545416
品番
ELB-3521 KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで分別できる縦型ペール
開けたままストップできるロック機能
材質
本体・分別表示タグ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
形状
角
寸法(mm)
約350×270×850
色
カーキ
質量(g)
約3800
容量(L)
上段15/下段25
段数
2段
商品タイプ
本体+フタ