グリーンクロス
グリーンクロスの ゴミ分別/廃棄物標識
GHSステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63545730
品番
2145050212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
特定化学物質の保管場所に関する標識GHS-1に使用します。
用途
対応する保管場所の掲示に。
文字内容
特定化学物質
取付方式
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
100×100
表示内容
炎
注意
※別売りのGHS-1に使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません