GHSステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63545784 品番 2145050218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特定化学物質の保管場所に関する標識GHS-1に使用します。

用途対応する保管場所の掲示に。 文字内容特定化学物質 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)100×100 表示内容健康有害性
注意
※別売りのGHS-1に使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする