充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63546194 品番BCS-1830L5
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●クラス最軽量&ハイパワーで長時間の作業でも疲れにくいワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです
●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です
●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です
●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです
●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します
●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です

チェーンスピード(m/s)[m/分]10 質量(kg)3.6(電池パック取付け時) 用途枝打ち、丸太・木材の切断 付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1 材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄 タイプ家庭用 電源(V)DC18 型番BCS-1830L5 ハンドルリヤハンドル 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)5000 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L ソーチェーン90PX-45E 有効切断長さ(mm)290
取扱説明書:(3.06MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※雨中や湿気の多いところで使用したり放置したりしないでください
※工場出荷時はソーチェン・ガイドバーは取外していますのでソーチェンとガイドバーを取付けする必要があります
※ソーチェンを取付けする際は刃の向きに注意してください(逆に取付けすると切断できません)
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする