充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63546219 品番 BCS-1836L5
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能

電圧(V)18V:B-1850LA(リチウムイオン)18 チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)350 質量(kg)3.7 付属品チェンオイル(50mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック・充電器(UBC-1802L) タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 バッテリー容量(mAh)5000 商品タイプセット品 有効切断長さ(mm)350 1充電当たりの作業量(目安)径100mmの杉: 約54本切断 ※作業条件や電池の状態により異なります。
取扱説明書:(3.06MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする