京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの チェーンソー
京セラインダストリアルツールズの チェーンソー本体
京セラインダストリアルツールズの 電池・充電式チェーンソー
充電式タイルパッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63546237
品番
DTP180L1
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品
密着張り工法に最適なタイル貼り
電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
質量(kg)
0.98(電池パック含む)
用途
タイル貼り
付属品
電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース
定格電圧(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
197×79×212
振動数(min
-1
)
(無負荷)12500
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。