大風量マイナスイオンドライヤー「モンスター」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63546447 品番KHDW760K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大風量で、より速く美しく。ダブルファンドライヤー「MONSTER」。
2.2m3/分の大風量。
5段階風量調節と、ダブルファン搭載でより早くブロー。
5か所のマイナスイオン発生。
風の幅の切替えができる、フレックスノズル搭載。
温風と冷風が一定の間隔で自動切替。
熱ダメージを抑えながら、ツヤ感とまとまりのある髪へ。
吸込み口のカバーは着脱ができて、お手入れがカンタンです。

付属品集風器 ブラック 質量(g)約665 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×100×280 風量(m3/min)2.2 モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード 風量調整5段階(ドライ/クールモード時)、3段階(温冷自動切替モード時) スイッチ動作(メイン)ON-OFF マイナスイオン機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする