ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63546745
品番
YFO200-200KQAS
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質
ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)
16.6
全幅(mm)
200
メーカー
ファナック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロータリーテーブル
DDR
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません