パソコンケース 2Way 衝撃吸収 PCケース PCバッグ ショルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63547096 品番 case-18-univ-cola-t15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノートパソコンバッグ 特徴
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコンバッグ♪
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
内側のポケットにマウス、スマホ、充電器などが収納できます。
ノートパソコン収納部には、クッションが内蔵されており大切な機器を衝撃から守ります。

付属品ショルダーベルト アイボリー 質量(g)約340 外寸(mm)約430×320×50 内寸(mm)約410×310 対応インチサイズ(L)15-16インチ 特性衝撃吸収
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする