ピラニア鋸 片刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63547488 品番PS-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
片刃タイプ。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
注意
※替刃式ではございません
※ピラニア鋸刃は比較的長くご使用(長寿命)できますが、金属など硬質の材料の切削加工を主目的とされる場合は、木材など軟質な材料の切削加工よりも刃の摩耗は激しくなります。 その場合は、替刃のご用意のあるピラニア鋸替刃式をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63547488
2024-01-04
用途:
弦楽器ペグの長さ合わせ
リューテリアアライ 様 (製造業)

もう一段刃の細かいものと勘違いしました。20年前から使っていたアサリが無くもっと細かいもの探してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする