PS-1 ピラニア鋸(U)ダブルソー ピラニア・ツール 63547497 PS-1 ピラニア鋸(U)ダブルソー ピラニア・ツール 63547497 PS-1 ピラニア鋸(U)ダブルソー ピラニア・ツール 63547497 PS-1 ピラニア鋸(U)ダブルソー ピラニア・ツール 63547497

ピラニア鋸(U)ダブルソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63547497 品番PS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
注意
※替刃式ではございません
※ピラニア鋸刃は比較的長くご使用(長寿命)できますが、金属など硬質の材料の切削加工を主目的とされる場合は、木材など軟質な材料の切削加工よりも刃の摩耗は激しくなります。 その場合は、替刃のご用意のあるピラニア鋸替刃式をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63547497
2022-04-19
用途:
工場内作業
製造業

定期的に購入させてもらっています。使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする