ピラニア鋸 畔引き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63547506 品番PS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピラニア鋸に畔引きとダボ落とし機能を追加
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか。
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
畔引き鋸機能:半月状の畔引きノコ刃を使って、木材への畔引き。
ダボ落とし機能:あさり無い刃部を使ってダボ落としも可能

用途精密加工切り、畔引き、ダボ切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)164 刃厚(mm)0.3
注意
※替刃式ではございません
※ピラニア鋸刃は比較的長くご使用(長寿命)できますが、金属など硬質の材料の切削加工を主目的とされる場合は、木材など軟質な材料の切削加工よりも刃の摩耗は激しくなります。 その場合は、替刃のご用意のあるピラニア鋸替刃式をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする