ピラニア・ツール
ピラニア・ツールの のこぎり
ピラニア・ツールの のこぎり替刃
ピラニア・ツールの 片刃鋸用
ピラニア鋸 替刃 ミニ 110mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63547549
品番
PB-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
PS-7用替刃です
用途
精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質
刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
0.3