ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63547558 品番PS-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピラニア鋸の替刃式タイプ。
ミニサイズ。
金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、
見事な切れ味です。
替刃式ですから、刃のみの交換が可能。
金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。
PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります
替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)90 刃厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする