49279 栃木レザーストラップ ギルドデザイン 63547628 49279 栃木レザーストラップ ギルドデザイン 63547628 49279 栃木レザーストラップ ギルドデザイン 63547628 49279 栃木レザーストラップ ギルドデザイン 63547628 49279 栃木レザーストラップ ギルドデザイン 63547628

栃木レザーストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63547628 品番 49279
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギルドデザインは国産ハンドメイドレザーブランド「RUBATO&Co.」と協業し、
栃木レザーから作り出されたエコブラス(R)製 鍛造アシストフック専用の「栃木レザーストラップ」を販売致します。
アシストフック使用時にレザーストラップを使用することで指の食い込みを防ぎ、保持力が向上します。
またアシストフックを使用しない時はコンパクトに収納可能で、ベルトループやバッグの持ち手などに掛けて安全に持ち運ぶことが可能です。
素材の革は国産の上質で肉厚な栃木レザー(フルベジタブルタンニンレザー)を使用しております。
独特の風合いと自然な素材感が特徴のレザーで、使い込むごとに経年変化が楽しめます。
昔ながらのなめし工程を守り続け、他では真似できない「日本一の品質を誇る」と言われるレザーです。

セット内容アシストフックストラップ×1個、赤タグ×1個 ※アシストフック本体は別売りとなります。 ブラウン 質量(g)25 寸法(cm)12.5×3.5
注意
※本製品は天然素材の牛革を使用しており、革が本来持つ色ムラ・キズ・しわなどが見られますが
天然素材ならではの個性としてご理解いただけましたら幸いです。
※入荷時期、ロットにより、同じカラーでも色の濃淡が異なります。
※予告なく仕様変更・付属品を変更する場合がございます。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう努力しておりますが、お客様がご使用になられるパソコンのモニターや
カラー設定・室内の照明・日光などにより色の変化が感じられる場合がございます。
※本製品のご使用による対象物へのキズにつきまして、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする