アロックス8

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63547725 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

綿バフに使用。ノンクロム仕上げ用ローコストタイプ。

用途金属全般の仕上げ 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約550 適合材金属全般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63547725
2024-04-20
用途:
金管楽器のバフ研磨、塗装やメッキ前の仕上げに
製造業

アロックス101と比較すると、少し曇りがでるような気がします。
研磨力もアロックス101よりわずかに低い気がしますが、ローブラス仕上げやメッキ前仕上げに使用する分にはまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする