ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
1人掛ハイバックソファ(PVCレザー)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|Comfy コンフィ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63548127
品番
SH-07-CMY1P-BK-LF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1人掛ハイバックソファ(PVCレザー)ローソファにも、ポケットコイル使用、3段階リクライニング 日本製|Comfy-コンフィ- 頭まで支えてくれるハイバック仕様だから、ゆったり寛げる1人掛けソファ♪
色
ブラック
脚高(mm)
150
用途
背もたれは3段階リクライニング&安心の日本製!ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!ハイタイプ木目調脚をロータイプ脚に取り換えれば座椅子としてもご利用いただけます。
材質
構造材:スチールパイプ クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング 脚部:ポリプロピレン 生地:合成皮革(PVC)
質量(kg)
(約)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約64×71〜121×32〜87
脚高(cm)
約)15
座面厚さ(cm)
約32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,910
/
税込
¥
6,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません