アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンブース
アズピュアPVCクリアバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63551478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
透明バッグ リュックタイプ
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
仕様
スーパースケルトンクリアリュック
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%
寸法(mm)
350×400×100
静荷重(kg)
3
アズワン品番
3-1737-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷物を入れて運ぶ場合は、突起物の有る工具や部品を入れると破れる恐れがありますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000