- アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 63551487

- アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 63551487
- アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 63551487

アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(600枚)
寸法(inch)4×4
内容量1袋(600枚)注文コード63551487品番-
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,724
販売価格(税別)
8,840

レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。

アズワン品番3-3421-11寸法(inch)4×4材質ポリエステル100%吸水性(mL/m2)≧280切断方法レーザーカット粒子カウント液中:≦10^3/cm2(≧0.5μm)蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm質量(g/m2)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定地です。保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする