アズピュアポリエステルワイパーU クリーンルーム向け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 63551496 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。

アズワン品番3-3421-12 寸法(inch)6×6 材質ポリエステル100% 吸水性(mL/m2)≧280 切断方法レーザーカット 粒子カウント液中:≦10^3/cm2(≧0.5μm) 蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2 溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm 質量(g/m2)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定地です。保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする