島津ダイアグノスティクス
島津ダイアグノスティクスの バイオ・食品(菌)関連用品
島津ダイアグノスティクスの 検査用品
イーグルMEM培地「ニッスイ」
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10包)
注文コード
63551934
品番
8160
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細胞培養関連製品
適合
1L用
質量(g)
195
寸法(cm)
1×21×27
アズワン品番
63-5753-61
保管環境
冷蔵
有効期限
製造後2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存方法:2〜10℃(密栓して乾燥した冷暗所)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000