ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの ポップスタンド
ジャストコーポレーションの カードスタンド
カード立て【L-004】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63552215
品番
PD-L-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
プライスカード立てとしてよく使われるタイプのカード立てです。
用途
シンプルな作りとなっているため、様々な場面・用途にお使い頂けます。
色
クリア
タイプ
L型タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×50×127mm
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)190×130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません