ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジャストコーポレーションの 卓上備品・テーブルウェア
ジャストコーポレーションの メニュー・卓上サイン
メニュースタンド【PD-MS011-3A4】 円型 三つ折 A4縦 ウェーブタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63552240
品番
PD-MS011-3A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
定番のメニュースタンド。高級感のあるデザインが魅力的。
用途
ウェーブタイプがおしゃれ!写真にもメニューにも利用できます。
材質
アクリル
色
クリア
タイプ
円型タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×210
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)99×200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません