エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
クーラーボックス EA917AHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63552634
品番
EA917AH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・ふた/ポリエチレン、ハンドル・タイヤ/ポリプロピレン、断熱材/発泡スチロール
容量(L)
60
質量(kg)
5.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×420×450
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×330
アズワン品番
63-3274-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。