エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
クーラーボックス EA917Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63552643
品番
EA917AK-33B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,163
販売価格(税別)
¥
8,330
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約574×315×369
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約455×220×270
容量(L)
33
質量(kg)
4.05
色
ホワイト
材質
本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、断熱材:発泡スチロール
収納の目安
350ml缶:立てて42本、500mlペットボトル:横にして28本、1.5L、2Lペットボトル:横にして7本
アズワン品番
64-2277-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。