エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
クーラーボックス EA917Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
48
注文コード
63552659
品番
EA917AK-48B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約765×350×360
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約650×255×265
容量(L)
48
質量(kg)
5.95
色
ホワイト
材質
本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、断熱材:発泡スチロール
収納の目安
350ml缶:立てて80本、500mlペットボトル:立てて40本、1.5L、2Lペットボトル:横にして12本
アズワン品番
64-2277-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。