アズワン
アズワンの クリーンブース
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63552844
品番
PS1520A-7
参考基準価格(税別)
¥441,000
販売価格(税込)
¥484,000
販売価格(税別)
¥
440,000
バスケットに入れる
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
寸法(mm)
2000×1500×2100
材質(フレーム)
アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
5(3Pプラグ付き)
仕様
FFU台数:5m
3
/min×1台
アズワン品番
3-1448-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のサイズは、FFUを含まないフレームのみのサイズです。
※搭載するFFUは、「ピュアスペース・05」 又は 「ピュアスペース・10」となります。
※ブースの寸法が長方形の場合、出入口(1ヶ所)面をご指示ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000