材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×1500高さ(mm)2400(2535)仕様FFU台数:10m3/min×3台アズワン品番3-1441-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。