6-253522 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン 63553876

6-253522 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン 63553876
6-253522 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン 63553876
6-253522 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン 63553876
6-253522 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ アズワン 63553876

クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)2500×3500
アズワン品番3-1443-09
3-1443-09
3-1442-09
3-1444-09
3-1442-01
3-1442-02
3-1442-03
3-1442-04
3-1442-05
3-1442-06
3-1442-07
3-1442-08
3-1442-10
3-1442-11
3-1443-01
3-1443-02
3-1443-03
3-1443-04
3-1443-05
3-1443-06
3-1443-07
3-1443-08
3-1443-10
3-1444-01
3-1444-02
3-1444-03
3-1444-04
3-1444-05
3-1444-06
3-1444-07
3-1444-08
3-1444-10
内容量1台注文コード63553876品番6-253522
参考基準価格(税別)¥1,103,000販売価格(税込)¥1,202,300
販売価格(税別)
1,093,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)寸法(幅W×奥行D)(mm)2500×3500高さ(mm)2200(2335)仕様FFU台数:10m3/min×3台アズワン品番3-1443-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする