島津ダイアグノスティクス
島津ダイアグノスティクスの バイオ・食品(菌)関連用品
島津ダイアグノスティクスの 検査用品
グルタミン「ニッスイ」 凍結乾燥品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(0.3g)
注文コード
63554883
品番
5908
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
細胞培養関連製品
質量(g)
38
容量(g)
0.3
寸法(cm)
4×4×7
アズワン品番
63-5753-65
保管環境
冷蔵
有効期限
製造後2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存方法:2〜10℃(冷暗所)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000