L70002 オイル Leybold(ライボルト) 63556300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本(2L)注文コード63556300品番L70002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

合成環状炭化水素で、極めて優れた高温安定性、耐酸化性と耐分解性。オイルとポンプの寿命を延ばします。 LEYBONOL は、優れた安全性と信頼性の高い真空性能を確保するため特別に開発されており、油膜を形成し、機械的摩耗を防止します。
特にLVO700はNSF H1登録製品です(NSF:米国の食品の安全を確保するための衛生管理手法「HACCP」の登録審査や食品加工現場で使用される製品の登録・認証などを行っている機関、H1はNSFにより定められた潤滑油の規格)。
真空の歴史を作ってきたライボルトの純正オイルです。世界最高クラスの品質をまずオイルから始めてみませんか?
*なお、本製品はLVO200およびLVO110の後継品です。

用途ロータリーポンプ全般容量(L)2粘度動粘性率 (cSt):31.3 @ 40C; 5 @ 100C危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類自然発火点(℃)>240
注意
※ポンプのオイル注入口のラベルを確認の上、ご購入ください。
※なお、ライボルトの真空ポンプに他社製のオイルを入れて使用された場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SOGEVAC SV40 B Oil & Filter Exchange
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする