AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
AG(赤川器物製作所)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
AG(赤川器物製作所)の カップ/シャーレ/プレート
ステンバット 手付き 穴明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63556369
品番
22508-1
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。水切穴付き。
アズワン品番
64-0920-90
外寸(mm)
551×370×H110
底寸法(mm)
525×340
材質
SUS304
板厚(mm)
0.7
穴径(Φmm)
10
サイズ
大110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。