ミヤコ自動車
キャリパーピストン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63556720
品番
CPM-135
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ディスクパッドを押し付けるピストンです。
さびたり磨耗になります。
定期交換をおすすめします。
仕様
●使用個数:2●関連キット:MP-135
主な適合純正品番
47731-BZ050、1H00-33-651
型式
S402、S412、S403、S413
メーカー
トヨタ、ダイハツ、マツダ
取付部
F
代表車種
タウンエース、グランマックス、ボンゴ