画像準備中

AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6中継器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63557359 品番RE500X(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

デュアルバンドWi-Fi:Wi-Fi 6が最大1.5Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:300Mbps)の安定した高速通信を実現します。スマートローミング機能:家の中を移動してもWi-Fiが途切れないよう接続を維持します。EasyMesh互換:EasyMesh互換のルーターと組み合わせれば、広範囲でシームレスなメッシュWi-Fiを展開できます。ギガビットポート搭載:お使いのPC・スマートTV・ゲーム機と高速で安定した有線接続が可能になります。ブリッジモード+Y23対応:LANポート等に有線でつなげれば、Wi-Fiアクセスポイントとして使うことも。かんたん設定:ルーターと中継器のWPSボタンを押すか、Tetherアプリの画面表示に沿って設定を進めるだけで、すぐに使い始めることができます。高い互換性:他社のルーターや中継器とも相互接続が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする