49インチ 曲面型NanoIPSウルトラワイドモニター。解像度5120x1440の縦横比率32:9で、WQHDサイズのウィンドウやソフトウェアも左右に2つ表示させることができる、快適な作業領域を提供する大画面モニターです。Webブラウザとドキュメントを左右に並べて文書作成したり、オブジェクトをドラックアンドドロップする画像や映像の編集ソフトなども並列表示できることで、ウィンドウの切り替えが必要なく、効率的な作業が可能になります。液晶パネルには純度の高い極めてナチュラルな色再現を可能にした、NanoIPSテクノロジーを採用。高色域なDCI-P3 98%(標準値)をカバーし、写真や動画の編集に適しているのはもちろん、映像視聴時にも製作者の意図した画質で堪能することができます。ケーブル1本接続するだけで、映像+音声、データ転送、最大90Wで接続機器の充電(USB PD)が同時にできるUSB Type-Cを実装。USBアップストリーム(USB2.0)と映像端子に別のPCを接続すれば、画面を切り換えたときにUSB機器やヘッドホン端子に接続したオーディオ機器も同時に切り替わるKVMスイッチ機能も搭載しています。また、低音域の再生を強化したRich Bass機能搭載の大容量ステレオスピーカー(10W+10W)を搭載、スタンド部には110mmの高さ調整、-5〜25度のチルト角調整、左右角15度のスイベル調整に対応したエルゴノミックスタンドを採用しています。5120x1440の高解像度でありながら144Hzのリフレッシュレートに対応しています。