プロフェッショナルギア スリムミニ 金 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー 文字サイズ極細 注文コード63558436 品番111303117
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・文字サイズ21種類から選べます 他の種類を見る

頭とお尻の丸みを落とし、蓋栓に錨を備えた高級感ある万年筆シリーズ『プロフェッショナルギア』のコンパクトサイズの万年筆です。
使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。
別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめます。
アイボリー、ブラック、マルンのベーシックカラーは使用する場所を選ぶことなく、ペン先は筆記しやすい14金です。
筆記する方の用途に合わせ全7字幅を揃えました。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 アイボリー 質量(g)16.4 寸法(Φ×mm)17×109.5(クリップ部含む) 文字サイズ極細 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする