Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 実験関連品
セプタム固定穴アキキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(24個)
注文コード
63558496
品番
297-2400UB
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質
セプタム:PTFE、シリコン
厚さ(mm)
1.52(0.060″)
ねじ規格
24-414
アズワン品番
63-2586-72
バイアル
適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000