キングプロフィット ST 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字サイズ太字 注文コード63559005 品番116001620
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は文字サイズ2種類から選べます 他の種類を見る

フォルムは、あくまでも伝統不変のスタンダードを踏襲しながら、大胆一新の変貌。
いまだかつて目にしたことがない、超大型ペン先は、高度な技術があってのもので、書くことの楽しさを存分に味合わせてくれます。
太くて長いボディは、超大型ペン先とのバランスも絶妙で、やすらぎを覚えるほどの存在感。
定評頂点に立つ伝統の、快適な使い心地とあいまって、世界に比類ないまさに王者の風格です。
親しくお手にとられ、本物の書き味と共に、感動的な新量感・新質感を、ぜひお確かめ下さい。

付属品万年筆使用説明書、万年筆品質保証書、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:バイカラー 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)15 ブラック 質量(g)32.8 寸法(Φ×mm)20×153.5(クリップ部含む) 文字サイズ太字 ペン先21金/超大型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーターは本体に装着済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする