バーグラスチェンバー ガラス製 16

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2包×8個) 注文コード 63559135 品番 155411JP
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,899
販売価格(税別)
28,999

素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン
厚さ 0.13-0.17mm
ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造
フタに持ち手なし

アズワン品番63-9282-25 材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用) ウェル数8 1ウェル当り容量(mL)0.2〜0.4 1ウェルの培養面積(cm2)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする