樺細工 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63559784 品番103013480
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

秋田県の角館で生まれた代表的な伝統工芸品のひとつ〈樺細工(かばざいく)〉。
山桜の樹皮を使うため、〈桜皮細工〉とも表されるこの技は、二百年以上前より下級武士の内職として育まれ、時代の流れにのってその商品価値を高めてきました。
今回の樺細工万年筆には、江戸時代嘉永四年の創業以来七代にわたって高品質な樺細工を作り続けている「藤木伝四郎商店」の看板ブランド〈角館伝四郎〉の技術と素材を使用いたしました。
さまざまな模様の樹皮があり、自然のままの状態を生かし生命力を感じるもの、また日々手に触れるものは手沢によって光沢を増して山桜独特のつやを保ち、その魅力は尽きません。

付属品専用桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書 仕様ペン先仕上げ:金メッキ 材質蓋、胴=真鍮・樺細工、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 質量(g)37.2 寸法(Φ×mm)17×133(クリップ部含む) 文字サイズ中字 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品は天然の素材を使用している為、表面上の質感や発色には一つ一つ異なる特徴がございます。個々の風合いをお楽しみください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする