還暦 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld 文字サイズ極細 注文コード63559845 品番103360132
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は付属品・文字サイズ3種類から選べます 他の種類を見る

還暦をお迎えになる方に贈る最高の万年筆。
キャップ・胴軸・天冠・尾栓は全て異なった日本古来の「3色の赤」を使用し、今までにない独特なグラデーションの美しさがある万年筆です。
キャップを閉じている時とキャップを開けて筆記する時とは万年筆全体のカラーバランスが異なります。収納時は一番濃いカラーでフォルム全体を挟み込み、筆記時には首軸から天冠にいくほど、濃いカラーバランスとなります。
ペン先は滑らかな書き味が特徴の21金仕様。還暦のお祝いはもちろん、ビジネスやプライベートのご利用の際も、書く楽しさを実感して頂ける万年筆です。

付属品万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld 仕様ペン先仕上げ:金メッキ 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 レッド 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む) 文字サイズ極細 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーターは本体に装着済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする