プロフィット レアロ 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 マルン 文字サイズ細字 注文コード63559906 品番113924232
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・文字サイズ5種類から選べます 他の種類を見る

創業以来たゆまぬ努力と研鑽により培ってきた技術とノウハウを駆使し、その「軌跡」と「信頼」を礎に誕生した回転吸入式万年筆「プロフィットレアロ」。
インクボトルにペン先を入れ、小休止とばかりにゆっくりとインクを吸入する様は癒しとやすらぎを覚える静穏な時間をもたらしてくれます。
尾栓をゆったりと回して吸入させるひとときに心地よさを感じながら、何とも味わい深い贅沢な大人の「ゆとり」をお楽しみ下さい。

付属品万年筆使用説明書、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様●インク吸入量(cc):1●ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 マルン 質量(g)21.4 寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む) 文字サイズ細字 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※尾栓回転吸入式:カートリッジインク、インク吸入器コンバーターは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする